LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Motor för allmänt ändamål | AJ2RMB C145T17XB32AA

LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Motor för allmänt bruk

Artikel: AJ2RMB Modell: 122025.00Korsreferens: C145T17XB32AA

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
KodaN
DesignaA
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram145T
Fulllastförstärkare6 / 3
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2
Hz60
isolering klassB
kW1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA-A56227-63
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor71
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTX
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04

Produktinformation:

    • Eff 100%: 86.5
    • Eff 75%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: A-93003
    • Slingrande: ZT4255
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellFörpackningDesignaRamEffektfaktorRPMSpänningFulllastförstärkareHPPris
LEESON 119426.00 C6T17XB33A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653 / 4 / 115 226 kr
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/215 099 kr
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.5214 002 kr
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/216 766 kr
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Motor för allmän användning | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Motor för allmänt bruk