LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Tvättmotor 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RKP Modell: 121913.00Korsreferens: CZ145T14WK41A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 201 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081341
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 7 / 3.5

Produktvarianter

ProduktModellRPMKapslingRamServicefaktorAxel Dia.TypSpänningFulllastförstärkarePris
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D Motor för allmänt ändamål | AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.1510 402 kr
LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Tvättmotor | AJ2RDB CZ6T17FK385A 119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.627 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Washdown Motor 50-60 Hertz
15 201 kr /enhet