LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Tvättmotor | AJ2RDB CZ6T17FK385A

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RDB Modell: 119490.00Korsreferens: CZ6T17FK385A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaN
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56HC
Fulllastförstärkare3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor68.5
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 114562.00
    • Eff 100%: 85.5
    • Lager OPE: 6307
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6305
    • Typskylt: 080502.01
    • Slingrande: T634342
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 3.6-3.6 / 1.8

Produktvarianter

ProduktModellRPMKapslingRamServicefaktorAxel Dia.TypSpänningFulllastförstärkarePris
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D Motor för allmänt ändamål | AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.1510 402 kr
LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Tvättmotor 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A 121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.915 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Washdown Motor
27 888 kr /enhet