LEESON 131473.00 C184T48FB66C Motor för allmänt ändamål | AJ2RRE C184T48FB66C

LEESON 131473.00 C184T48FB66C universalmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RRE Modell: 131473.00Korsreferens: C184T48FB66C

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage180-001
KodaP
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184T
Fulllastförstärkare5.8 / 5.7
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor88
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)34.14
Fartygets längd (cm)46.51
Fartygets bredd (cm)34.29

Produktinformation:

    • Eff 100%: 80
    • Lager OPE: 6205
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 004001
    • Lindning: T8 (4-8) 2
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131473.00 C184T48FB66C universalmotor
19 657 kr /enhet