Leeson 131578.00 50 Hz motor används i maskiner och utrustning som kräver exakt hastighetskontroll och prestanda, såsom transportörsystem, pumpar, kompressorer och tillverkningsmaskiner. Denna 50 Hz motor är lämplig för sin effektivitet och tillförlitlighet för att bibehålla konsekvent rotationshastighet för sömlösa operationer.
Funktioner:
- Den har en helt innesluten fläktkyld (TEFC) motorkapsling som förbättrar dess hållbarhet och skydd mot externa föroreningar.
- Denna Leeson 5 hk enfasmotor är utrustad med en styv bas, vilket säkerställer en säker och stabil installation, minimerar vibrationer och främjar smidig drift.
- Den är designad för horisontell montering i applikationer där axeln måste vara parallell med marken.
- Denna nyckelaxelmotor har en stålram för ökad styrka och strukturell styvhet.
- Den använder kullager för förbättrad rotationseffektivitet och minskad friktion, vilket bidrar till förlängd livslängd.
- Denna Leeson 5 hk enfasmotor har en kondensatorstart som ger förbättrat startmoment, vilket gör den lämplig för applikationer som kräver högre initial effekt för att övervinna tröghet eller tunga belastningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är luftflödeskapaciteten för denna Dayton elvärmare?
S. Den har en luftflödeskapacitet på 650 cfm (kubikfot per minut).
F. Vilken betydelse har den kilförsedda motoraxeldesignen för denna motor?
A. Den här motorn har en kilformad motoraxeldesign som förenklar kopplingen och säkerställer en säker anslutning till driven utrustning, vilket förbättrar effektiviteten och kraftöverföringen.
F. Vilken typ av rotation har Leeson 5 hk enfasmotor?
S. Den levereras med CW/CCW-motorns reversibla rotationsförmåga (CW/CCW), vilket gör att den kan anpassas till olika applikationer och utrustningskrav.
F. Vilka är punkterna att tänka på för att välja en enfasmotor?
A. Innan du väljer en enfasmotor, kontrollera strömförsörjningens märkspänning och den erforderliga uteffekten för deras specifika tillämpning. Tänk alltid på ytterligare faktorer som motorns ram, kapsling, isolering och monteringsdetaljer för att säkerställa en korrekt och sömlös motorinstallation.