LEESON 132596.00 C182T11FC7A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RYB C182T11FC7A

LEESON 132596.00 C182T11FC7A Motor för allmän användning 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RYB Modell: 132596.00Korsreferens: C182T11FC7A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare6 / 3
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
isolering klassF
kW1.12 / .75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor62 / 57
RotationVARV
RPM1200 / 1000
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 113634.00
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081284
    • Slingrande: T8636
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 6.4 / 3.2
    • Eff 100%: 87.5 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageKapslingSmörjningMotorskyddMonteringFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 101767.00 C4T17FC9B Motor för allmänt ändamål | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCKONTROLLERA-RundaB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Motor för allmänt ändamål | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCKONTROLLERA-RundaB61.17 456 kr
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCKONTROLLERA7 AM035A5RundaB69 / 747 094 kr
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Motor för allmänt ändamål | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCKONTROLLERA-StelB594 497 kr
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCKONTROLLERA-RundaB629 170 kr
LEESON 102861.00 C4T17NC46A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVKONTROLLERA-RundaB695 749 kr
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVKONTROLLERA-RundaB604 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132596.00 C182T11FC7A Motor för allmän användning 50-60 Hertz
15 180 kr /enhet