LEESON 140155.00 C215K17DB2F Enfasmotor | AJ2RYE LM24683

LEESON 140155.00 C215K17DB2F Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RYE Modell: 140155.00Korsreferens: LM24683

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage210-006.03
KodaG
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram215T
Fulllastförstärkare36
HP7.5
Hz60
isolering klassF
kW5.6
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor83
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 3 / 8 "
TypKD
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.2
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 40.5
    • Eff 100%: 81.5
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 004141
    • Slingrande: K9416
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageRamMotorskyddEffektfaktorSkyddRotationRPMPris
LEESON 110222.00 M6C34DB13H Enfasmotor | AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90MANUALSELEKTIV CCW36007 474 kr
LEESON 110232.00 M6C34DB11H Enfasmotor | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUALSELEKTIV CW36006 671 kr
LEESON 111275.00 P6K34DB5F Enfasmotor | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUALSELEKTIV CW36008 413 kr
LEESON 120004.00 P145K17DB3K Enfasmotor | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUALSELEKTIV CCW180010 072 kr
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Motor för allmänt ändamål | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUALSELEKTIV CW360015 531 kr
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Definitivt ändamålsmotor | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-SELEKTIV CCW18009 377 kr
LEESON 131534.00 C184C17DB19A Motor för bestämt ändamål | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-SELEKTIV CCW18009 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140155.00 C215K17DB2F Enfasmotor
14 226 kr /enhet