LEESON 140521.00 C213T17FK7C Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2RZB C213T17FK7C

LEESON 140521.00 C213T17FK7C Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Artikel: AJ2RZB Modell: 140521.00Korsreferens: C213T17FK7C

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage210-003.01
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram213TC
Fulllastförstärkare22.4-21.6 / 10.8
HP7.5
Hz50/60
isolering klassF
kW5.6
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor72 / 62
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1 3 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.4
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G140183.00
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 081298.02
    • Slingrande: T9495
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 26-25.2 / 12.6
    • Eff 100%: 91.7 / 89.5

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassMontageDesignakWSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25KONTROLLERA7 AM035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37KONTROLLERA-B696 097 kr
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25KONTROLLERA-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Motor för allmänt ändamål | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B659 386 kr
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.67 790 kr
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 7812 820 kr
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Motor för allmänt ändamål | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B8614 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140521.00 C213T17FK7C Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz