LEESON 19145100 Motor, 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, Voltage 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH6HZM Modell: 19145100Korsreferens: 60PV59

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor
LagerBoll
Rörlådans positionF1
Duty CycleKontinuerlig
FinishEmalj
RamNej
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.7 / 0.85A
Höjd6 3 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Omvandlare klassadNej
Blylängd6"
Längd mindre axel8 1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur105 Deg. F
Max. SF-förstärkare1.15A
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCW / CCW
Varvtal på typskylten3450
NEMA-designB
Nominell effektivitet75.3%
Antal hastigheter1
Antal ledningar3
Total längd11 1 / 8 "
Fas3
Servicefaktor1.2
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 9 / 16 "
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.8425
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEESON CS512PE Motor | CJ2VJA 36NA26 CS512PE16 491 kr
RFQ
LEESON 19145200 Jet Pump Motor, TEFC, Rigid Base Mounting, 3/4 HP, 3450 RPM | CJ2VJB 60PV60 1914520010 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 19145100 Motor, 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, Voltage 230/460VAC
13 268 kr /enhet