LEESON 825075.00 215TTGN16526A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz | AJ2ULY 215TTGN16526A

LEESON 825075.00 215TTGN16526A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Artikel: AJ2ULY Modell: 825075.00Korsreferens: 215TTGN16526A

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram215TC
Fulllastförstärkare25 / 12.5
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP10/7 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW7.5 / 5.6
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd825075.00
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor82 / 81
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
TypTX
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07

Produktinformation:

    • Lager OPE: 208
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 309
    • Typskylt: 92720-BM-ACDLMN-NP-AXB
    • Slingrande: K2154249
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 28 / 14
    • Eff 100%: 91.7 / 91.5

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageDesignaisolering klasskWSmörjningMotorskyddFörpackningPris
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB12 629 kr
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB13 198 kr
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB13 486 kr
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor för allmänt ändamål | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B12 790 kr
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Allmän motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B13 198 kr
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F12 040 kr
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF14 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 825075.00 215TTGN16526A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz