LEESON A009581.00 A6K17NB29A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPD A6K17NB29A

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2UPD Modell: A009581.00Korsreferens: A6K17NB29A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
KodaE
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEAO
Ram56
Fulllastförstärkare6 / 3
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMEJ59RX
MonteringStel
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor99.2
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypKN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.41
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)40.18
Fartygets bredd (cm)31.9

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M009581.00 / A6K17NB15-A
    • Eff 100%: 83
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-6
    • Slingrande: ZB4189
    • GRUPP: 3
    • Måla: ORANGE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Motor för allmänt bruk
5 668 kr /enhet