LEESON A099836.00 A4P8NR2A Enfasmotor | AJ2UPR A4P8NR2A

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2UPR Modell: A099836.00Korsreferens: A4P8NR2A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaA
DesignaN
DutyAIROVER
KapslingTENV
Ram48YZ
Fulllastförstärkare6 / 3
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA-A56227-52
MonteringFjädrande bas
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor91
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM825
Servicefaktor1.15
TypPN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M099836.00 / A4P8NR1-A
    • Eff 100%: 64
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-6
    • Lindning: PE488252
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 6.3 / 3.15

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDutyMonteringFörpackningEffektfaktorSkyddRPMPris
LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Enfasmotor | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007 AM035A5LO100768KontinuerligFjädrande basB98AUTOMATISK16256 471 kr
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Enfasmotor | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007 AM035A5LO100805AIROVERFJÄSTANDE RINGFÖRlängda DUBBARB92AUTOMATISK10756 562 kr
LEESON 100824.00 A4P11NR2G Enfasmotor | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007 AM035A5LO100824AIROVERFjädrande basB92AUTOMATISK10755 935 kr
LEESON 111321.00 A6P11NR1G Enfasmotor | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506AIROVERFjädrande basB85.4AUTOMATISK10755 583 kr
LEESON 111322.00 A6P11NR2H Enfasmotor | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506AIROVERFjädrande basB84AUTOMATISK10757 789 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Enfasmotor
6 314 kr /enhet