LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Enfasmotor | AJ2PJQ A4P11NJ1F

LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PJQ Modell: 100805.00Korsreferens: A4P11NJ1F

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
MontageLO100805
KodaD
DesignaN
DutyAIROVER
KapslingTENV
RamS56Z
Fulllastförstärkare2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW. 187
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd7 AM035A5
MonteringFJÄSTANDE RINGFÖRlängda DUBBAR
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor92
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypPN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 66
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-6
    • Lindning: PE4862009
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDutyMonteringFörpackningEffektfaktorSkyddRPMPris
LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Enfasmotor | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007 AM035A5LO100768KontinuerligFjädrande basB98AUTOMATISK16255 278 kr
LEESON 100824.00 A4P11NR2G Enfasmotor | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007 AM035A5LO100824AIROVERFjädrande basB92AUTOMATISK10751 207 kr
LEESON 111321.00 A6P11NR1G Enfasmotor | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506AIROVERFjädrande basB85.4AUTOMATISK10755 464 kr
LEESON 111322.00 A6P11NR2H Enfasmotor | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506AIROVERFjädrande basB84AUTOMATISK10756 352 kr
LEESON A099836.00 A4P8NR2A Enfasmotor | AJ2UPR A4P8NR2A A099836.00A-A56227-52-AIROVERFjädrande basF91ENDAST AUT LCK RTR8254 806 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Enfasmotor
1 264 kr /enhet