LEESON E100338.00 C4K17DB5A Motor för allmänt ändamål | AJ2UQV C4K17DB5A

LEESON E100338.00 C4K17DB5A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2UQV Modell: E100338.00Korsreferens: C4K17DB5A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48
Fulllastförstärkare4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor91.6
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
TypKD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.99
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 100338.00
    • Eff 100%: 76.2
    • Eff 75%: 73.7
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10000417-001-001
    • Slingrande: BE484110
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÖN (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 5.6 / 2.8

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageDesignaMotorskyddFörpackningEffektfaktorSkyddRPMPris
LEESON 131530.00 U184C17DB20A Enfasmotor | AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMATISK180011 613 kr
LEESON 131535.00 U182C17DB9A Motor för allmänt ändamål | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMATISK18009 986 kr
LEESON 131560.00 C184K17DB32A Enfasmotor | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-180010 341 kr
LEESON 131561.00 P184C17DB21A Motor för allmänt ändamål | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76MANUAL180012 000 kr
LEESON 131616.00 C184K34DB3B Motor för allmänt bruk | AJ2RTU C184K34DB3B 131616.00Polyrex EM180-008L-B92-360011 866 kr
LEESON 131636.00 C182K34DB3B Motor för allmänt ändamål | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-360010 782 kr
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Motor för allmänt ändamål | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00KONTROLLERA-N-F79-18005 403 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E100338.00 C4K17DB5A Motor för allmänt bruk
5 928 kr /enhet