LEESON E119352.00 C6T17DC97B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2UUZ C6T17DC97B

LEESON E119352.00 C6T17DC97B Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Artikel: AJ2UUZ Modell: E119352.00Korsreferens: C6T17DC97B

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaN
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56C
Fulllastförstärkare2 / 1
HP1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW0.37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor62.9 / 71
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.17
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)28.58

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 102200.00, 100049.00
    • Eff 100%: 78.2
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10000418-001-001
    • Slingrande: T634467
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 2.2 / 1.1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E119352.00 C6T17DC97B Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz