LEESON E119362.00 C6K17DR44A Enfasmotor | AJ2UVD C6K17DR44A

LEESON E119362.00 C6K17DR44A Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2UVD Modell: E119362.00Korsreferens: C6K17DR44A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56
Fulllastförstärkare6.6 / 3.3
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringFjädrande bas
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor97.2
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
TypKD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)39.7
Fartygets bredd (cm)19.38

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 100016.00
    • Eff 100%: 81.8
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10000417-001-001
    • Slingrande: SS0053728
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 8.0 / 4.0

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDesignaFörpackningEffektfaktorSkyddRPMServicefaktorPris
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Enfasmotor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.256 982 kr
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K VVS-motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.07 237 kr
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K VVS-motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.06 347 kr
LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATISK18001.355 511 kr
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasmotor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATISK18001.356 487 kr
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor för allmänt ändamål | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.251 747 kr
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor för allmänt ändamål | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.05 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E119362.00 C6K17DR44A Enfasmotor
9 109 kr /enhet