LEESON LM24729 SRF2S2TLC1B6028 Enfasmotor | AJ2WAX SRF2S2TLC1B6028

LEESON LM24729 SRF2S2TLC1B6028 Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2WAX Modell: LM24729Korsreferens: SRF2S2TLC1B6028

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaH
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56HC
Fulllastförstärkare18 / 10-9
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor96
RotationSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypB
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 80
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 203
    • Slingrande: ZB229
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 18.8 / 10.4-9.4

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaSmörjningMotorskyddEffektfaktorRotationRPMPris
LEESON 102916.00 C4C17FK4B Enfasmotor | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NKONTROLLERA-54SELEKTIV CCW18004 864 kr
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Allmän motor | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36006 545 kr
LEESON 110905.00 C6C17FK4K Enfasmotor | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64SELEKTIV CCW18007 494 kr
LEESON 110908.00 C6C17FK5L Enfasmotor | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68SELEKTIV CCW18008 465 kr
LEESON 110909.00 C6C34FK19L Enfasmotor | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80SELEKTIV CCW36008 232 kr
LEESON 110910.00 C6K17FK2L Enfasmotor | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73SELEKTIV CCW180010 065 kr
LEESON 112135.00 C6C34FK36F Enfasmotor | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36005 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM24729 SRF2S2TLC1B6028 Enfasmotor
10 518 kr /enhet