LEESON LM30098 SSD2P25/30T61YEH2 motor med bestämd ändamål 50-60 Hertz | AJ2WHG SSD2P25/30T61YEH2

LEESON LM30098 SSD2P25/30T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2WHG Modell: LM30098Cross Ref: SSD2P25/30T61YEH2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
KodaE
DesignaKONTROLLERA
Duty120/80 START / TIMME
KapslingDP
Ram256T
Fulllastförstärkare58 / 29
HP25 / 30
Hz50/60
isolering klassF
kW18.7 / 22.4
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor88.3 / 89
RotationVARV
RPM3600 / 3600
Servicefaktor1.0
TypRDT
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 105.75
Fartygets höjd (cm)36.53
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)45.72

Produktinformation:

    • Eff 75%: 92.4
    • Lager OPE: 208
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 309
    • Typskylt: 92117-RX-BC-BAX
    • Slingrande: K2152192
    • GRUPP: 6
    • Måla: GRÅ - LINCOLN
    • Eff 100%: 91 / 90.2

Produktvarianter

ProduktModellFörpackningDesignaDutyEffektfaktorRPMAxel Dia.TypSpänningPris
LEESON LM28867 SSD4S10 / 15T6006YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFP SSD4S10 / 15T6006YEH2 LM28867BB120/80 START / TIMME85 / 841800 / 18001 3 / 8 "RDT200 / 20016 449 kr
LEESON LM28868 SSD4S10 / 15T61YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFQ SSD4S10 / 15T61YEH2 LM28868BB120/80 START / TIMME85 / 841800 / 1800-RDT230 / 46016 449 kr
LEESON LM28874 SSD4P15/20T61YEH2 motor med bestämd ändamål 50-60 Hertz | AJ2WFR SSD4P15/20T61YEH2 LM28874BKONTROLLERA120/80 START / TIMME80.2 / 81.51800 / 1800-RDT230 / 46022 429 kr
LEESON LM28879 SSD4P20 / 25T6006YEH2 Definitivt ändamålsmotor 50-60 Hertz | AJ2WFT SSD4P20 / 25T6006YEH2 LM28879BKONTROLLERA80/120 START / TIMME79.3 / 81.51800 / 1800-RDT200 / 20026 094 kr
LEESON LM28897 SD4S40 / 50T6006YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFU SD4S40 / 50T6006YEH2 LM28897SKONTROLLERA80/120 START / TIMME78 / 761800 / 1800--200 / 20065 856 kr
LEESON LM28898 SD4S40 / 50T61YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFV SD4S40 / 50T61YEH2 LM28898SKONTROLLERA80/120 START / TIMME78 / 761800 / 1800--230 / 46065 856 kr
LEESON LM28904 SD4S50 / 60T61YEH2 Definitivt ändamålsmotor 50-60 Hertz | AJ2WFW SD4S50 / 60T61YEH2 LM28904SKONTROLLERA80/120 START / TIMME79 / 781800 / 1800-RDT230 / 46073 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM30098 SSD2P25/30T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz
35 692 kr /enhet