LIBERTY PUMPS PRG101M Grinder Pump Manual 115V | AF7KNZ 21TN70

LIBERTY PUMPS PRG101M Grinder Pump Manual 115V

Finns i lager
Artikel: AF7KNZ Modell: PRG101MKorsreferens: 21TN70

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpump
Amps12
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd10ft.
Diameter11 "
Urladdning NPT2 In.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head42
GPM för vatten @ 15 ft. av Head39
GPM för vatten @ 20 ft. av Head36
GPM för vatten @ 25 ft. av Head32
GPM för vatten @ 30 ft. av Head27
GPM för vatten @ 40 ft. av Head15
GPM för vatten @ 5 ft. av Head44
Höjd17.75 "
HP1
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Max. Huvud50 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader
Motorvarvtal3450
motortypCSCR
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningCDI
Byt typIngen
Termisk skyddJa
TypManuell
Spänning115
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
LIBERTY PUMPAR LSG202M Kvarnpump 2 HP 208 / 230V | AA2NUY 10V104 LSG202M5015Boll504950474330 406 kr
LIBERTY PUMPER LSG203M Kvarnpump 2 HP 208-230 Spänning | AB4EHC 1XGC6 LSG203M5010.6Övre och nedre boll504950474230 602 kr
LIBERTY PUMPER LSG204M Kvarnpump 2 HP 440-460 Spänning | AB4EHD 1XGC7 LSG204M505.3Övre och nedre boll504950474230 602 kr
LIBERTY PUMPAR PRG101A Kvarnpump Automatisk 115V | AB6JGH 21TN69 PRG101A3212Boll271544--19 047 kr
LIBERTY PUMPAR LSGX202A Kvarnpump 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VML 2WMN7 LSGX202A3915Övre och nedre boll393939393841 026 kr
LIBERTY PUMPER LSGX202M Kvarnpump 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VMM 2WMN8 LSGX202M3915Övre och nedre boll393939393841 876 kr
LIBERTY PUMPAR LSGX203M Kvarnpump 208-230V 10.6 A Ph 3 | AC3VMN 2WMN9 LSGX203M3910.6Övre och nedre boll393939393841 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS PRG101M Grinder Pump Manual 115V
19 657 kr /enhet