Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL 61003 Tiedown Ratchet Rem Assembly 3300 Lb Triangle | AC7ZCR 38Z921

LIFT-ALL 61003 Spärrremsenhet 3300 Lb triangel

Finns i lager
Artikel: AC7ZCR Modell: 61003Korsreferens: 38Z921

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastrem
Justeringstypratchet
Body Materialpolyester
Brytstyrka10,000 lb.
FärgGul
Passande stilTriangelring
HårdvarumaterialStål
Remlängd27ft.
Rembredd2"
Arbetsbelastningsgräns3300 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6307909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRembreddJusteringstypBody MaterialArbetsbelastningsgränsBrytstyrkaFärgPassande stilHårdvarumaterialPris
LIFT-ALL 60503 Vinschrem Vinsch 27 fot x 2 tum 1600 Lb | AB8WJT 2A467 605032"ratchetpolyester1600 lb.5000 lb.GulTriangelringTungt stål700SEK
LIFT-ALL 61001 Lastremsvinsch 27 fot x 2 tum 3300 Lb | AB8WJU 2A468 610012"ratchetpolyester3300 lb.10,000 lb.GulFlat krokTungt stål628SEK
LIFT-ALL 6A105 Lastrem 15 fot x 1 tum 700 lb | AB8WJV 2A469 6A1051"ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartJ-krokStål Minihand314SEK
LIFT-ALL 60501 Lastrem Ratchet 27 fot x 2 tum 1600 Lb | AC3TRF 2W726 605012"ratchetpolyester1600 lb.5000 lb.GulFlat krokTungt stål672SEK
LIFT-ALL 60101 Tiedown Ratchet Rem Assembly 700 Lb U Hook | AC7YZZ 38Z858 601011"ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartJ-krokStål343SEK
LIFT-ALL 60102 Tiedown Ratchet Rem Assembly 330lb Flat Hook | AC7ZAA 38Z859 601021"ratchetpolyester330 lb.1000 lb.SvartFlat krokStål322SEK
LIFT-ALL 60104 Tiedown Ratchet Strap Assembly 700 lb Snap Hook | AC7ZAB 38Z860 601041"ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartStämplad snäppkrokStål407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 61003 Spärrremsenhet 3300 Lb triangel
832SEK /enhet