Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AD9FPY 4RL31

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar

Finns i lager
Artikel: AD9FPY Modell: 580698Korsreferens: 4RL31
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
5 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumphuvud
Omgivningstemperatur77 Deg. F
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Ledningslängd6
Snörtyp3-ledare SJO
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Urladdningsstorlek1/2 MNPT
Vätsketemperatur200 Deg. F
Fulllastförstärkare1.70
PackningFKM
PackningsmaterialFKM
GPM @ 1 Ft. av Head8.5
GPM för vatten @ 3 ft. av Head7.5
GPM för vatten @ 6 ft. av Head6.5
GPM för vatten @ 9 ft. av Head5.5
Höjd5"
FastigheterPPS
Husets materialPPS
HP1/30
PumphjulPPS
PumphjulsmaterialPPS
Inlopp1/2 FPT
Inloppsstorlek1/2 FNPT
Längd9"
Max. Huvud14.6 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeOPFC
MonteringHorisontell
Arbetstryck6.3 PSI
Classic Outlet1 / 2 MPT
Specifik gravitation1.1
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
TypMagnetisk enhet
Spänning115
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pumphuvud för 580613, 580603

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInloppsstorlekBearing TypeLedningslängdLängdMax. HuvudMotorhöljeArbetstryckPris
LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AD9FQA 4RL34 585698Pumphuvud1 FNPTThrust-15.25 "40.5 Ft.TEFC18.0 PSI16 828 kr
LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AD9FQB 4RL35 586698Pumphuvud-Thrust-15.25 "51 Ft.TEFC22.0 PSI18 739 kr
LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumphuvud mindre motor utan bas | AF8DEE 24WL99 578697Pumphuvud-Boll-----2 830 kr
LITTLE GIANT PUMPS 584698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AF8DEJ 24WN27 584698Pumphuvud-------5 198 kr
LITTLE GIANT PUMPS 583698 Endast pumphuvud (ingen motor) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC mindre motor 583698Pumphuvud, utan motor-------4 769 kr
LITTLE GIANT PUMPS 582698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | BR2UMW 4-MD-HC 582698Pumphuvud1 FNPT------4 676 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 584598 Pumphuvud mindre motor, halvkorrosiva kemikalieöverföringspumpar | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Pumphuvud1 FNPT------3 932 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar
5 428 kr /enhet