LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar

Finns i lager
Artikel: AD9FQA Modell: 585698Korsreferens: 4RL34

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumphuvud
Omgivningstemperatur77 Deg. F
Bearing TypeThrust
LagerThrust
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Urladdningsstorlek3/4 MNPT
Vätsketemperatur180 Deg. F
Fulllastförstärkare5.00/2.50
PackningFKM
PackningsmaterialFKM
GPM för vatten @ 15 ft. av Head28.1
GPM för vatten @ 18 ft. av Head26.8
GPM för vatten @ 24 ft. av Head23.9
GPM för vatten @ 40 ft. av Head6.4
GPM för vatten @ 6 ft. av Head31.8
GPM för vatten @ 9 ft. av Head30.5
Höjd7"
FastigheterPPS
Husets materialPPS
HP1/3
PumphjulPPS
PumphjulsmaterialPPS
Inlopp1 FPT
Inloppsstorlek1 FNPT
Längd15.25 "
Max. Huvud40.5 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeTEFC
motortypPSC
MonteringHorisontell
Arbetstryck18.0 PSI
Classic Outlet3 / 4 MPT
Specifik gravitation1.1
Temp (F) @ 0 PSIG180
Temp (F) @ 10 PSIG175
Temp (F) @ 20 PSIG170
Temp (F) @ 30 PSIG165
TypMagnetisk enhet
Spänning115/230
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.06
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pumphuvud för 585604

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInloppsstorlekBearing TypeLedningslängdLängdMax. HuvudMotorhöljeArbetstryckPris
LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AD9FPY 4RL31 580698Pumphuvud1/2 FNPTThrust69"14.6 Ft.OPFC6.3 PSI5 668 kr
LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AD9FQB 4RL35 586698Pumphuvud-Thrust-15.25 "51 Ft.TEFC22.0 PSI16 828 kr
LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumphuvud mindre motor utan bas | AF8DEE 24WL99 578697Pumphuvud-Boll-----2 830 kr
LITTLE GIANT PUMPS 584698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AF8DEJ 24WN27 584698Pumphuvud-------5 333 kr
LITTLE GIANT PUMPS 583698 Endast pumphuvud (ingen motor) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC mindre motor 583698Pumphuvud, utan motor-------5 333 kr
LITTLE GIANT PUMPS 582698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | BR2UMW 4-MD-HC 582698Pumphuvud1 FNPT------4 676 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 584598 Pumphuvud mindre motor, halvkorrosiva kemikalieöverföringspumpar | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Pumphuvud1 FNPT------3 932 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar
15 657 kr /enhet