Little Giant Pumps 6-CIA sumppump är designad för att dränera vatten och avleda värme från vattengropar eller sumpar. Den kommer med en 10 fot sladd.
Funktioner:
- Den har en gjutjärnskropp med målad eller pulverlackerad finish för att skydda den från korrosion.
- Den är klassad 9A, 115VAC & 60 Hz för att producera effekt upp till 1/3 hk och en maximal flödeshastighet på 46 gpm (vid 5 fot).
- Enheten är utrustad med ett nylonhjul för pumpning av vätska.
- Den har en membranmanövrerad strömbrytare för automatisk drift.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Måste sumppumpar tömmas?
A. Sumppumpar måste rengöras varje månad. För att åstadkomma detta tar du fysiskt bort en dränkbar pump från dess grop och rengör gallret på botten. Eftersom pumpen kan suga in små stenar i gallret, kommer rengöring av den att säkerställa att inloppet inte är igensatt vilket så småningom kan skada pumpen.
F. Kan en dränkbar sumppump köras kontinuerligt?
S. Sumppumpar kan köras kontinuerligt av olika anledningar, inklusive systemfel, ett högt grundvattennivå eller ett VVS-problem. En av de vanligaste orsakerna till att sumppumpen misslyckas är när systemet börjar gå kontinuerligt.
F. Vad är behovet av en sumppump?
S. Sumppumpen förhindrar grundvattnet från att stiga till nivån på ditt källargolv genom att ta bort vattnet från gropen och dränera det till ett närliggande stormavlopp, torrbrunn eller förvaringsdamm.