LITTLE GIANT PUMPS Sänkbara pumpar


Filter
Byråns efterlevnad: cCSAus , Plikt: Kontinuerlig , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 40 , GPM vatten @ 25 Ft. av huvudet: 24 , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 0 , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Impeller Material: Nylon , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 115
StilModellArtikelGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsBasmaterialHöjdHPMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris (ex moms)
A
506271
Dränkbar sumppump469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 759 SEK
B
506158
Dränkbar sumppump469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.3 295 SEK
C
506600
Dränkbar sumppump, hög temperatur5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.8 817 SEK
D
511710
Sump Pump678polypropylen11.156 "1/21 / 2 "30 ft.12 463 SEK
E
6-CIA-ML
Sumppump 6-CIA-ML 115V 1/3 hk-9polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 549 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?