LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2 Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS

LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max

Finns i lager
Artikel: AE3MJY Modell: 506600Korsreferens: 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 817 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar sumppump, hög temperatur
Amps10.1
BasmaterialRyton
Bearing TypeÖvre / nedre sintrad ärm
Ledningslängd15ft.
Diameter8 13 / 16 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head42
GPM för vatten @ 15 ft. av Head27
GPM för vatten @ 5 ft. av Head50
Höjd10.875 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1/3
PumphjulsmaterialNylon
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud20 ft.
Max. Flytande temp.200 grader F
Max. Temp.200 grader F
Mekanisk tätningCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motorvarvtal1750
motortypSkuggad pol
Off Point2"
På punkt10 "
RPM1750
AxelmaterialCRS
AxeltätningKol / Ni-Resist
Byt typTether
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.79
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsBasmaterialHöjdHPMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HP, 1-1/2 Inch NPT, Gjutjärnskropp | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Dränkbar sumppump469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.3 295 kr
LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Gjutjärn, Manuell | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Dränkbar sumppump469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 759 kr
LITT GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sump Pump 115v 1/3 Hp | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLSumppump 6-CIA-ML 115V 1/3 hk-9polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 549 kr
LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sumpump Polypropen 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Sump Pump678polypropylen11.156 "1/21 / 2 "30 ft.12 463 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max
8 817 kr /enhet