LITT GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sump Pump 115v 1/3 Hp | AF8DET 24WN62

LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sumppump 115v 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AF8DET Modell: 6-CIA-MLKorsreferens: 24WN62

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSumppump 6-CIA-ML 115V 1/3 hk
Amps9
Basmaterialpolypropylen
Ledningslängd8ft.
Diameter7.25 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
Höjd7.25 "
Husets materialGjutjärn
HP1/3
PumphjulsmaterialNylon
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Huvud18 ft.
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Temp.150 grader F
AxeltätningKol / keramik, nitril, rostfritt stål
Byt typMekanisk
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.41
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8413919080

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsBasmaterialHöjdHPMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HP, 1-1/2 Inch NPT, Gjutjärnskropp | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Dränkbar sumppump469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.3 008 kr
LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Gjutjärn, Manuell | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Dränkbar sumppump469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 387 kr
LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Dränkbar sumppump, hög temperatur5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.8 817 kr
LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sumpump Polypropen 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Sump Pump678polypropylen11.156 "1/21 / 2 "30 ft.11 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sumppump 115v 1/3 hk
3 328 kr /enhet