LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2 NPT 18ft Max Head, Gjutjärn, Manuell | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R

LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Gjutjärn, Manuell

Finns i lager
Artikel: AD2FYW Modell: 506271Korsreferens: 3P640 / 6-CIM-R

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar sumppump
Amps9
Basmaterialpolypropylen
Ledningslängd10ft.
Diameter9.5 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
GPM för vatten @ 10 ft. av Head29
GPM för vatten @ 15 ft. av Head13
GPM för vatten @ 5 ft. av Head46
Höjd7.25 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1/3
PumphjulsmaterialNylon
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Huvud18 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Mekanisk tätningCRB / CMC
Motorvarvtal1500
motortypEn fas
RPM1500
AxeltätningKol / keramik
Byt typIngen
Toppmaterialpolykarbonat
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1325
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsBasmaterialHöjdHPMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HP, 1-1/2 Inch NPT, Gjutjärnskropp | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Dränkbar sumppump469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.3 295 kr
LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Dränkbar sumppump, hög temperatur5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.8 817 kr
LITT GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sump Pump 115v 1/3 Hp | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLSumppump 6-CIA-ML 115V 1/3 hk-9polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 549 kr
LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sumpump Polypropen 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Sump Pump678polypropylen11.156 "1/21 / 2 "30 ft.12 463 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Gjutjärn, Manuell
3 759 kr /enhet