LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sumpump Polypropen 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Summa Pump Polypropen 1/2 Hp 115v 8a

Finns i lager
Artikel: AG6DBH Modell: 511710Korsreferens: 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSump Pump
Byråns efterlevnadcCSAus
Amps8
Basmaterialpolypropylen
Bearing TypeSleeve
Ledningslängd15ft.
Diameter6 49 / 64 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head61
GPM för vatten @ 15 ft. av Head50
GPM för vatten @ 20 ft. av Head40
GPM för vatten @ 25 ft. av Head24
GPM för vatten @ 30 ft. av Head0
GPM för vatten @ 5 ft. av Head67
Höjd11.156 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1/2
PumphjulsmaterialNylon
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud30 ft.
Max. Flytande temp.200 grader F
Max. Temp.200 grader F
Mekanisk tätningKol / keramik
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motorvarvtal1750
motortypPSC
Off Point2 till 5 "
På punkt7 till 10 "
RPM1750
AxelmaterialKallvalsat stål
AxeltätningMekanisk
Byt typVidvinkelfloat
Termisk skyddJa
Toppmaterialpolykarbonat
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.838
Fartygets höjd (cm)37.59
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8413702004

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsBasmaterialHöjdHPMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HP, 1-1/2 Inch NPT, Gjutjärnskropp | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Dränkbar sumppump469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.3 295 kr
LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Gjutjärn, Manuell | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Dränkbar sumppump469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 759 kr
LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Dränkbar sumppump, hög temperatur5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.8 817 kr
LITT GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sump Pump 115v 1/3 Hp | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLSumppump 6-CIA-ML 115V 1/3 hk-9polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Summa Pump Polypropen 1/2 Hp 115v 8a
12 463 kr /enhet