LOVEJOY 68514412116 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 1-9/16 Inch Bore Size, 3.75 Inch O.D. | AK4BDK 12116

LOVEJOY 68514412116 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-9/16 tums hålstorlek, 3.75 tum OD

Artikel: AK4BDK Modell: 68514412116Korsreferens: 12116
922SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek1 9 / 16 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL150
KopplingstypL
Dimension G1"
Dimension SL0.75 "
Dimension T3 / 8-16
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min2hp
HP-betyg @ 1200 varv / min24hp
HP-betyg @ 1800 varv / min35hp
HP-betyg @ 3600 varv / min72 hk
Navets längd2.75 "
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 8 "x 3 / 16"
Nyckelstorlek3 / 8 "x 3 / 16"
Nyckelbredd3 / 8 "x 3 / 16"
Längd genom borrning1.75 "
MaterialSintrad järn
Max. Borra1.875 "
Max. Hastighet5000 rpm
Min. Borra0.625 "
Nominellt moment1240 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.3.75 "
Total längd4.5 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min24 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min35 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min2 hk
System för mätningImperial
Tråd Dia.3/8 "-16
Trådar per tum3/8 "-16

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514428875 Käftkopplingsnav, L075 kopplingsstorlek, 7/16 tums hålstorlek, 1.75 tum OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintrad järnL139SEK
LOVEJOY 68514412105 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 7/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 161 kr
LOVEJOY 68514412109 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-1/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 152 kr
LOVEJOY 68514412111 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-1/4 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 152 kr
LOVEJOY 68514412113 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-3/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 350 kr
LOVEJOY 68514412115 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-1/2 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 179 kr
LOVEJOY 68514412117 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-5/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514412116 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-9/16 tums hålstorlek, 3.75 tum OD
922SEK /enhet