LOVEJOY 68514413103 Axelkoppling, storlek 3/8 x 3/8 tum, stål | AK3WMG 13103 / U37S 3/8 X 3/8 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413103 Axelkoppling, storlek 3/8 x 3/8 tum, stål

Artikel: AK3WMG Modell: 68514413103Cross Ref: 13103 / U37S 3/8 X 3/8 N/KW W/SS
4 602 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel och koppling
Axial snedställning (Δ Ka)0.015 "
Bore Dia.0.375 "
Borrstorlek3/8 x 3/8 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
Dimension HD0.86 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.06hp
NavstorlekU37S
NavstilKort
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.52 "
MaterialStål
Max. Borra0.375 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.009 "
Max. Hastighet30000 RPM
Max. Vridmoment39 tum. Lbs.
Min. Borra0.25 "
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F.
Total längd1.65 "
Pinplats (dimension SL)0.25 "
Ställ in gängstorlek (mått T)10-24
TypSkaft-till-skaft
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment3 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment1.09 grader

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Axial snedställning (Δ Ka)Bore Dia.Max. HastighetMax. VridmomentMin. BorraTotal längdPinplats (dimension SL)Pris
LOVEJOY 68514441950 Axelkoppling, storlek 3/8 x 3/8 tum, stål | AK3MXQ 41950 / U50S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW BE 685144419500.014 "0.01 "0.5 "30000 RPM82 tum. Lbs.0.313 "1.82 "0.31 "4 884 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413359 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 3/8 x 3/8 tum, stål | AK3XAC 13359 / U75S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144133590.019 "0.02 "0.75 "20000 RPM175 tum. Lbs.0.375 "2.72 "0.41 "5 667 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444809 Axelkoppling, storlek 1/4 x 3/8 tum, stål | AL2ZZM 44809 / U37S CPLG 1/4 X 3/8 N/KW BE 685144448090.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 tum. Lbs.0.25 "1.65 "0.25 "4 602 kr
RFQ
LOVEJOY 68514450849 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 62-kopplingsstorlek, 1.42 tum OD, stål | AN9BHA 50849 / U62S CPLG 5/16 X 5/16 N/KW BE 685144508490.019 "0.02 "0.625 "20000 RPM126 tum. Lbs.0.313 "2.28 "0.38 "5 353 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514413103 Axelkoppling, storlek 3/8 x 3/8 tum, stål
4 602 kr /enhet