LOVEJOY 68514413870 Axelkoppling, med kilspår, storlek 3/4 x 3/4 tum, stål | AK3XAA 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE

LOVEJOY 68514413870 Axelkoppling, med kilspår, storlek 3/4 x 3/4 tum, stål

Artikel: AK3XAA Modell: 68514413870Cross Ref: 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE
5 667 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel och koppling
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
Dimension BC2"
Dimension D2.88 "
Dimension FL0.38 "
Dimension HD1.42 "
Flänsdiameter (dimension FD)2.5 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.28hp
NavstorlekUFH75S
NavstilKort
Nyckelstorlek3/16 x 3/32 "
Längd genom borrning0.84 "
MaterialStål
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet20000 RPM
Max. Vridmoment175 tum. Lbs.
Min. Borra0.375 "
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F.
Total längd2"
Pinplats (dimension SL)0.41 "
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
TypFläns-till-axel
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment3 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment1.12 grader

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekArtikelPris
LOVEJOY 68514413872 Fläns-till-axelkoppling, med kilspår, storlek 3/4 x 3/16 tum | AL4EQR 13872 / UFH75S CPLG 3/4 685144138723 / 4 "Fläns till axelkoppling5 667 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514413870 Axelkoppling, med kilspår, storlek 3/4 x 3/4 tum, stål
5 667 kr /enhet