LOVEJOY 68514413879 Fläns till axelkoppling, UFH87R Navstorlek, 3/16 x 3/32 tums kilspår | AN9BHF 13879 / UFH87R CPLG 5/8 KW

LOVEJOY 68514413879 Fläns-till-axelkoppling, UFH87R Navstorlek, 3/16 x 3/32 tums kilspår

Artikel: AN9BHF Modell: 68514413879Cross Ref: 13879 / UFH87R CPLG 5/8 KW
6 280 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns till axel
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
Dimension BC2.25 "
Dimension D2.75 "
Dimension FL0.38 "
Dimension HD1.73 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.55hp
NavstorlekUFH87R
NavstilRegular
Nyckelstorlek3/16 x 3/32 "
Längd genom borrning0.84 "
MaterialStål
Max. Borra0.875 "
Max. Hastighet10000 rpm
Max. Vridmoment346 tum. Lbs.
Min. Borra0.438 "
Driftstemp. Räckvidd-40 till 250 Deg.F
Total längd2.82 "
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment4.5 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment1.68 grader

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514413879 Fläns-till-axelkoppling, UFH87R Navstorlek, 3/16 x 3/32 tums kilspår
6 280 kr /enhet