LOVEJOY 68514444512 Universalknut, längd 5.44 tum, rostfritt stål

Artikel: AM7LLW Modell: 68514444512Cross Ref: 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE
7 973 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.5 "
Borrstorlek1"
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
Anslutningstyp1 "x 1"
KopplingsstorlekD12B
Kubiska tum21.76 Cu. I
GradeGrade 303
LedtypD Typ
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 4 x 1 / 8
Nyckelstorlek1 / 4 x 1 / 8
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.72 "
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra1.19 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2"
Total längd5.44 "
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18
StorlekD12B
Statiskt brytmoment10400 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar D Typ
Volym21.76 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.BorrdjupBorrstorlekTotal längdSkruvgänga Dia.Skruvgänga per tumStäll in skruvstorlekStorlekPris
LOVEJOY 68514445720 U-led med stift och block, enkel led, 0.6250 tums hål, 3.75 tums längd, stål | AL8JHL 45720 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE 685144457201.25 "1.06 "5 / 8 "3.75 "1/4 "-201/4 "-201 / 4-20D8B3 752 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514444512 Universalknut, längd 5.44 tum, rostfritt stål
7 973 kr /enhet