LOVEJOY 68514445720 U-fog med stift och block, enkelfog, 0.6250 tums hål, 3.75 tums längd, stål

Artikel: AL8JHL Modell: 68514445720Cross Ref: 45720/D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE
3 752 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.06 "
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
Anslutningstyp5 / 8 "x 5 / 8"
KopplingsstorlekD8B
Kubiska tum5.85938 Cu. I
GradeGrade 303
LedtypD Typ
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 16 x 3 / 32
Nyckelstorlek3 / 16 x 3 / 32
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.88 "
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.25 "
Total längd3.75 "
Skruvgänga Dia.1/4 "-20
Skruvgänga per tum1/4 "-20
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20
StorlekD8B
Statiskt brytmoment3480 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar D Typ
Volym5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.BorrdjupBorrstorlekTotal längdSkruvgänga Dia.Skruvgänga per tumStäll in skruvstorlekStorlekPris
LOVEJOY 68514444512 Universalknut, längd 5.44 tum, rostfritt stål | AM7LLW 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE 685144445122"1.5 "1"5.44 "5/16 "-185/16 "-185 / 16-18D12B7 973 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445720 U-fog med stift och block, enkelfog, 0.6250 tums hål, 3.75 tums längd, stål
3 752 kr /enhet