Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514445102 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 45 mm hål, 95.25 mm OD | AA9FUK 45102

LOVEJOY 68514445102 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 45 mm hål, 95.25 mm OD

Finns i lager
Artikel: AA9FUK Modell: 68514445102Korsreferens: 45102

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 510 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar3
Age GroupVuxen
Borrstorlek45mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL150
KopplingstypL
Dimension G25.4mm
Dimension SL19.05mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
KönUnisex
HP-betyg @ 100 varv / min2hp
HP-betyg @ 1200 varv / min24hp
HP-betyg @ 1800 varv / min35hp
HP-betyg @ 3600 varv / min72 hk
Navets längd69.85mm
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup14 3.8 mm x mm
Nyckelstorlek14 3.8 mm x mm
Nyckelbredd14 3.8 mm x mm
Längd genom borrning44.45mm
MaterialSintrad järn
Max. Borra48mm
Max. Hastighet5000 rpm
Min. Borra16mm
Nominellt moment140 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.95.25mm
Total längd114.3mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min24 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min35 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min2 hk
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.602
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Lovejoy 68514445102 käftkopplingsnav används i industriella maskiner och utrustning, i applikationer inom tillverkning, transportsystem och pumpar. Detta kopplingsnav förbinder två axlar, vilket underlättar överföringen av vridmoment och rörelse mellan dem för att effektivt kunna anpassa sig till vinkel- och axiell felinriktning, vilket minskar påfrestningen på axlar och anslutna komponenter.

Funktioner:

  • Detta Lovejoy L150 kopplingsnav är utrustat med ett kilspår för exakt inriktning och ett hål i rostfritt stål, vilket förbättrar korrosionsbeständigheten och livslängden.
  • Den har dessutom kilspårfinish och rostfritt stålfinish, vilket säkerställer en jämn och exakt passform.
  • Detta Lovejoy L150 kopplingsnav har järnkonstruktion för hög hållfasthet och strukturell styvhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur beräknar du storleken på Lovejoy L150-kopplingar?

A.

  • Skaffa den nödvändiga faktorn från servicefaktortabellerna
  • Bestäm applikationen kW per 100 RPM: kW per 100 RPM = Motor kW x 100 x servicefaktor / kopplingsvarv.
  • Hitta en klassificering som är lika med eller större än kW/100 RPM i klassificeringstabellerna.
  • Notera kopplingsstorleken från den vänstra kolumnen.

F. Vad är den maximala arbetshastigheten för Lovejoy 68514445102 käftkopplingsnav?

S. Den kan arbeta i hastigheter upp till 5000 RPM.

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514441313 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 9 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL84SEK
LOVEJOY 68514441450 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL85SEK
LOVEJOY 68514441315 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 12 mm hål, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL84SEK
LOVEJOY 68514441316 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 14 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL104SEK
LOVEJOY 68514441451 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 15 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL110SEK
LOVEJOY 68514456176 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 16 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL84SEK
LOVEJOY 68514449870 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.36 tum OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrad järnL130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445102 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 45 mm hål, 95.25 mm OD
1 510 kr /enhet