LOVEJOY 68514445304 U-led med stift och block, enkel led, 0.6250 tums hål, 3.75 tums längd, stål | AL8VMQ 45304 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE

LOVEJOY 68514445304 U-fog med stift och block, enkelfog, 0.6250 tums hål, 3.75 tums längd, stål

Artikel: AL8VMQ Modell: 68514445304Cross Ref: 45304/D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE
1 665 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.06 "
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
Anslutningstyp5 / 8 "x 5 / 8"
Kubiska tum5.85938 Cu. I
LedtypD Typ
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelbredd3 / 16 "x 3 / 32"
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.88 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.25 "
Total längd3.75 "
Skruvgänga Dia.1/4 "-20
Skruvgänga per tum1/4 "-20
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20
StorlekD8B
Statiskt brytmoment5220 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar D Typ
Volym5.85938 cu. i.

Funktioner:

  • Lovejoy 68514445304 D-typ universalknut med blockdesign och en standardstift som kan hantera vinkelförskjutningar och hastigheter upp till 25 grader respektive 1750 rpm.
  • Denna kilspårstora enhet i borrad stil passar lätt på axlarna, även utan bearbetning, med en 1/4-20 skruvstorlek.
  • Den kan fungera vid temperaturer från -30 grader till 212 grader Fahrenheit.
  • Denna enkelledskonfiguration underlättar hög vridmomentkapacitet och vridstyvhet.
  • Den erbjuder ett konsekvent hastighetsförhållande mellan de drivande och drivna axlarna, vilket är idealiskt för fläktar, kompressorer, tryckpressar, verktygsmaskiner och textilmaskiner som behöver överföra blygsamma mängder kraft.
  • Kängor (säljs separat) rekommenderas för slitageskydd eftersom de är utformade för att skydda U-leden genom att hålla kvar smörjmedel och förhindra inträngning av föroreningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan nyckelspår och nyckellösa låssystem i nav?

A. Käftkopplingsnav har en utskuren slits, känd som kilspår som passar i axelkilarna. Dessa nycklar främjar förbättrat vridmoment och förhindrar glidning, samt minskar förluster orsakade av vibrationer och glapp (grad av fri rörelse mellan två roterande, matchande delar). Vissa applikationer kräver dock inga nycklar, eftersom nyckellösa käftkopplingsnav endast använder ställskruvar för att överföra vridmoment. Nyckellösa nav är idealiska för situationer som förblir opåverkade även om axlarna slirar.

F. Vad är skillnaden mellan inställningsskruven och klämskruvsbalkkopplingarna?

A. I den förstnämnda typen trycker ställskruvar mot den drivna axeln för att hålla ställskruvkopplingarna under högt vridmoment. Klämkopplingar, å andra sidan, finns i ett- och tvådelade utförande. I jämförelse med inställningsskruvkopplingar har de mer hållkraft utan att skada axeln.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514444055 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 tum. -Lbs.Stål-1 942 kr
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål1 / 4-201 665 kr
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "& 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål1 / 4-201 665 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Universalknut, längd 5.44 tum, stål | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 tum. -Lbs.Stål-3 141 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 tum. -Lbs.Stål10-241 428 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Universalknut, längd 7 tum, stål | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 tum. -Lbs.Stål3 / 8-167 219 kr
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Universalknut, längd 2.68 tum, stål | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 tum. -Lbs.Stål-896SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445304 U-fog med stift och block, enkelfog, 0.6250 tums hål, 3.75 tums längd, stål
1 665 kr /enhet