Artikel | CJ-serie spindel |
Vinkelförskjutning | 0.190 " |
Vinkelavvikelse | 0.90 Deg. till 1.30 grader |
Axial snedställning | 0.039 till 252 " |
Färg | Red |
Koppling | Käke |
Kopplingstyp | Elastomerinsats |
Designa | Tredelad design som är lätt att montera, den böjda käftdesignen inkluderar både radiell och axiell krökning (kröning) till elastomeren (spindeln), nav erbjuds i sintrat järn, stål, aluminium, gjutjärn och nodulärt järnmaterial, tre olika |
Dimension G | 1.970 " |
Mått S | 3.620 " |
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL) | 0.240 " |
Material | polyuretan |
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.20 grader |
Max. Axial förskjutning (Δ Ka) | 0.1500 " |
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr) | 0.0200 " |
Max. Hastighet | 2500 rpm |
Max. Vridmoment | 87610 tum. -Lbs. |
Nominellt moment | 43805 tum. -Lbs. |
Normalt temperaturintervall | -40 grader. till 212 grader. F |
Utanför Dia. | 8.860 " |
Parallell snedställning | 0.008 till 0.027 " |
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min | 800 hk |
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min | 1250 hk |
Ställ in skruvstorlek | 1/2 "-13 |
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL) | 1.180 " |
Spindel inre diameter | 4.450 " |
Spindelns ytterdiameter | 8.860 " |
Spindelstorlek | 100 |
Spindeltjocklek (dimension W) | 1.500 " |
Spindeltyp | 95 Shore A |
Lagerstorlekar | 14 till 180 |
Stil | Öppna Center |
Temp. Räckvidd | -40 grader. till 248 grader. F |
Volym | 117.74940 cu. i. |
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment | 5 grader |
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment | 3.20 grader |