LOVEJOY 68514466897 Käftkopplingsnav, storlek CJ42, 55 mm hålstorlek, färdig med kilspår, gjutjärn | AN9BDZ 66897 / CJ 48A X 32MM

LOVEJOY 68514466897 Käftkopplingsnav, storlek CJ42, 55 mm hålstorlek, färdig med kilspår, gjutjärn

Artikel: AN9BDZ Modell: 68514466897Korsref.: 66897 / CJ 48A X 32MM
2 342 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.08 "
Borrstorlek32mm
HåltypUttråkad
FärgGrå
KopplingsstorlekCJ48/60
KopplingstypCJ
Dimension G27.94mm
Dimension HD85.09mm
Dimension U44.96mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)3.56mm
NavmaterialGjutjärn
NavstilA
kilspårmed Keyway
Keyway Djup10 3.3 mm x mm
Nyckelstorlek10 3.3 mm x mm
Nyckelbredd10 3.3 mm x mm
Längd genom borrning55.88mm
MaterialGjutjärn
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.082 "
Max. Borra48mm
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.014 "
Max. Hastighet5600 rpm
Max. Vridmoment619 Nm
Min. Borra12mm
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)310 Nm
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.104.9mm
Total kopplingslängd80.26mm
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)20.07mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)5 / 16-18
Spindel inre diameter51mm
Spindelns ytterdiameter105mm
Spindeltjocklek (dimension W)21mm
StilUttråkad
System för mätningmetrisk

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514462062 Käftkopplingsnav, CJ 75/90 Kopplingsstorlek | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen kilvägB160.02mm119.89mm-CJ4 623 kr
LOVEJOY 68514462416 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ55/70, 48 till 70 mm hålstorlek | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen kilvägA119.89mm90.93mm-CJ2 564 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, gjutjärn | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 48 mm, pulvermetall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 792 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 32 mm, pulvermetall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAIngen kilvägB104.9mm80.26mm-CJ1 925 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen kilvägB95mm72.9mm-CJ1 324 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514466897 Käftkopplingsnav, storlek CJ42, 55 mm hålstorlek, färdig med kilspår, gjutjärn
2 342 kr /enhet