Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514476845 Motion Control Coupling, 38 tum Lbs vridmoment, 1.252 tum Dia., 0.0490 Lbs Inch Sq. Tröghet

Finns i lager
Artikel: CM7YQF Modell: 68514476845

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning± 0.010 "
Bore A5 / 16 "x 5 / 8"
Bore B5 / 16 "x 5 / 8"
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM4
KopplingsstorlekADB6
KopplingstypDubbelstrålekoppling
Kopplingsvikt (Lb.)3.70 oz.
Finishanodiserat aluminium
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.630 "
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. Borra0.63 "
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra0.394 "
Tröghetsmoment0.0490 lbs.in.sq.
Nominellt moment38 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.252 "
Total längd2.252 "
Parallell snedställning0.020 "
SerierADB-serien
StilKlämskruv
System för mätningImperial
Vridstyvhet15266 in.-lbs./rad
Volym3.53002 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialBore ABore BLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. BorraMax. HastighetMin. BorraPris
LOVEJOY 68514476847 Enkelbalkskoppling, 3/8 x 5/8 i borrning | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Aluminium3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----3 189 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476858 Koppling dubbelbalk, 3/4 x 3/4 i borrning | AM8DRX 76858 68514476858Almunium3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----3 362 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476839 Koppling dubbelbalk, 1/4 x 3/8 i borrning | AM8RVA 76839 68514476839Aluminium-------2 468 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476842 Koppling dubbelbalk, 3/8 x 3/8 i borrning | AN3RFZ 76842 68514476842Aluminium3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----2 592 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476849 Dubbelbalkskoppling, ADB6-kopplingsstorlek, 1/2 x 5/8 tums hålstorlek | CH9ABF 68514476849Aluminium1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 grader-10,000 rpm-3 523 kr
LOVEJOY 68514476830 Motion Control Coupling, 3.50 tum Lbs vridmoment, 0.5 tum Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YPZ 68514476830Aluminium--0.209 "5 grader0.250 "10000 rpm0.118 "1 450 kr
LOVEJOY 68514476833 Motion Control Coupling, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.5 tum Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YQA 68514476833Aluminium--0.209 "7 grader0.250 "10000 rpm0.118 "1 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476845 Motion Control Coupling, 38 tum Lbs vridmoment, 1.252 tum Dia., 0.0490 Lbs Inch Sq. Tröghet
3 189 kr /enhet