LOVEJOY 68514476963 Flexibel axelkoppling, 266 tum Lbs vridmoment, 2.205 tum Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YQX Modell: 68514476963

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Vinkelavvikelse1 grader
Axial snedställning0.0160 "
BälgmaterialRostfritt stål
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM6
KopplingsstorlekBWLC65
KopplingstypBälgkoppling
Kopplingsvikt (Lb.)10.58 oz.
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.591 "
Max. Borra0.984 "
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Hastighet10200 rpm
Min. Borra0.394 "
Tröghetsmoment0.5470 lbs.in.sq.
Nominellt moment266 tum. -Lbs.
Utanför Dia.2.205 "
Total längd2.559 "
Parallell snedställning0.004 "
SerierBWLC-serien
StilClamp
System för mätningImperial
Vridstyvhet318600 in.-lbs./rad
Volym12.44192 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKopplingstypVinkelavvikelseAxial snedställningDimension HDLängd genom borrningMax. BorraMax. HastighetPris
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 koppling, bälg, borrning, 1/2 tum x 3/4 tum | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4RörelsekopplingBälgstil-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm1 056 kr
LOVEJOY 68514476960 Bälgaxelskoppling, ytterdiameter 1.722 tum, längd 2.48 tum, aluminium | AM4TRQ 76960 68514476960Rörelsekoppling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 1.2600 tum OD, 1.6140 tums längd | AN9BCH 76961 68514476961Rörelsekoppling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 1.5750 tum OD, 1.8500 tums längd | AN9BCK 76982 68514476982Flexibel axelkoppling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 1.7720 tum OD, 2.4800 tums längd | AN9BCL 76973 68514476973Rörelsekoppling-1 grader0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM5 889 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Axelkoppling för klämbälg, aluminium, 1.7720 tum OD, 2.4800 tum Längd | AN9BCN 76974 68514476974Rörelsekoppling-1 grader0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM8 111 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Flexibel axelkoppling, 159 tum Lbs vridmoment, 1.772 tum Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YQV 68514476959RörelsekopplingBälgkoppling1.50 grader0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476963 Flexibel axelkoppling, 266 tum Lbs vridmoment, 2.205 tum Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Tröghet