LOVEJOY 69790400223 Hylskopplingsfläns, med O-ring, OD. 13.63 tum, längd 10.94 tum, stål | AK3XUJ

LOVEJOY 69790400223 Hylskopplingsfläns, med O-ring, OD. 13.63 tum, längd 10.94 tum, stål

Artikel: AK3XUJ Modell: 69790400223
15 900 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelärmar
FärgMetallisk
Dimension AD5.5 "
Dimension D10.38 "
Dimension FD13.63 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)0.31 "
NavstilExponerad bult
Längd genom borrning5.31 "
Material1045 Steel
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Borra6.496 "
Max. Hastighet (balanserad)4050 RPM
Max. Hastighet (obalanserad)2700 RPM
Parallell snedställning0.175 "
Storlek4 1 / 2 "
StilExponerad bulthylsa
Vridmoment302400 tum. Lbs.
Typärmar

Produktvarianter

ProduktModellMax. Hastighet (balanserad)Dimension ADDimension DMax. Hastighet (obalanserad)Parallell snedställningStorlekStilVridmomentPris
LOVEJOY 69790400198 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 9.44 tum, längd 7.38 tum, stål | AK3XTK 697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Exponerad bulthylsa94500 tum. Lbs.6 302 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400141 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 3-1 / 2 tum, stål | AK3XTP 697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Exponerad bulthylsa7600 tum. Lbs.2 730 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400142 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 3-1 / 2 tum, stål | AK3XTQ 697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Höljd bulthylsa7600 tum. Lbs.2 730 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400158 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 6 tum, längd 4 tum, stål | AK3XUD 697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Exponerad bulthylsa18900 tum. Lbs.3 716 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400175 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 7 tum, längd 5 tum, stål | AK3XUE 697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Höljd bulthylsa31500 tum. Lbs.3 982 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400186 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 6-1 / 4 tum, stål | AK3XUF 697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Exponerad bulthylsa56700 tum. Lbs.5 191 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400209 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 11 tum, längd 8.63 tum, stål | AK3XUG 697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Exponerad bulthylsa151200 tum. Lbs.9 353 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790400223 Hylskopplingsfläns, med O-ring, OD. 13.63 tum, längd 10.94 tum, stål
15 900 kr /enhet