LOVEJOY 69790406110 Grid Coupling Hub 1-11/16 Inch Bore Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway Size | AL4MQL

LOVEJOY 69790406110 Gallerkopplingsnav 1-11/16 tums hålstorlek, 3/8 x 3/16 tums kilspårstorlek

Artikel: AL4MQL Modell: 69790406110
1 863 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
Borrstorlek1-11 / 16 "
HåltypFärdig borrning och kilspår
FärgGrå/metallic
Dimension FD3.88 "
Dimension FL0.47 "
Dimension G10.118 "
Dimension HD2.63 "
Dimension L (Horizontal Style Cover)3.18 "
Mått L (vertikalt omslag)1.24 "
Dimension R2.38 "
Dimension SL0.62 "
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap0.118 "
Navmaterial1045 Steel
Nyckelstorlek3 / 8 "x 3 / 16"
Längd genom borrning2.38 "
Max. Vinkelfel vid installation (XY)0.004 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.015 "
Max. Borra1.875 "
Max. Parallell snedställning vid installation (dimension P)0.008 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.016 "
Max. Hastighet (Horizontal Style Cover)4500 rpm
Max. Hastighet (vertical Style Cover)6000 rpm
Min. Borra0.5 "
Nominellt moment3850 tum. Lbs.
Ytterdiameter (Horiontal Style Cover)5.43 "
Ytterdiameter (vertikalt omslag)5.81 "
Total längd4.88 "
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.62 "
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)10-24
StilUttråkad

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekStäll in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Längd genom borrningRutnätskopplingsstorlekPris
LOVEJOY 69790405463 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10201 052 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10301 176 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-3 / 8, stål | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "10301 176 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1, stål | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 522 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 522 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-3 / 8, stål | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"10401 517 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 2, stål | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"10401 513 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790406110 Gallerkopplingsnav 1-11/16 tums hålstorlek, 3/8 x 3/16 tums kilspårstorlek
1 863 kr /enhet