Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMD4 Miniatyrlampa 1893 4.62w T3 1/4 14v - Förpackning med 10 | AB9VMR

LUMAPRO 2FMD4 miniatyrlampa 1893 4.62w T3 1/4 14v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VMR Modell: 2FMD4

Få det Maj 8, Onsdag
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
77SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv7500 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad330mA
Initiala lumen25
Lampa Dia.0.43 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.19 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1893
Spänning14
Watt4.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgAmpsGenomsnittligt livLjusutgångLumensMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 12A786 Miniatyrlampa 194ll-10pk T3 1/4 14v - Förpackning med 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 timmar--1.06 "Indikator194LL-10PK10180SEK
LUMAPRO 21U488 Miniatyrlampa 168ll T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JTV 21U488--3000 timmar--1.06 "Bil168LL262SEK
LUMAPRO 21U489 Miniatyrlampa 194ll T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JTW 21U489--5000 timmar--1.06 "Instrument194LL263SEK
LUMAPRO 21U533 Miniatyrlampa 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 timmar--1.06 "Bil158117SEK
LUMAPRO 21U534 Miniatyrlampa 161 T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JVT 21U534--4000 timmar--1.06 "Bil161227SEK
LUMAPRO 21U535 Miniatyrlampa 168 T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JVU 21U535--1500 timmar--1.06 "Bil168227SEK
LUMAPRO 21U536 Miniatyrlampa Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 timmar--1.11 "BilPC168131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMD4 miniatyrlampa 1893 4.62w T3 1/4 14v - paket med 10
77SEK /packa