Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MK MORSE TACPD4 Hålsågs Pilotbit 1/4 tum Hss | AE2ELF 4WY23

M. K. MORSE TACPD4 Hålsåg Pilot Bit 1/4 Inch Hss

Finns i lager
Artikel: AE2ELF Modell: TACPD4Korsreferens: 4WY23
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
ByggHöghastighetsstål
MaterialHöghastighetsstål
Total längd4 5 / 16 "
PilotborrHSS 1/4 Dia. x 4-5/16 "L
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4-5 / 16" L
SkaftformRund med 3 lägenheter
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdSkaftformPris
MK MORSE MAPD3CT Pilotborr, rund, 1/4 tums diameter. x 3-3/32 tum L, stål | CD3VDP 53WP35 MAPD3CTStål3 3 / 32 "Runda87SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M. K. MORSE TACPD4 Hålsåg Pilot Bit 1/4 Inch Hss
73SEK /enhet