MACROMATIC TD-80222-41 Tidsfördröjningsrelä, 120V AC/DC, 10A

Artikel: CD4YLY Modell: TD-80222-41
1 389 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
Inspänning120V AC / DC
Utgångsström10A
Tidsintervall1 - 1,023 XNUMX sekunder

Produktinformation:

Macromatic TD-80222-41 tidsfördröjningsrelä är lämpligt för att välja tidsfördröjning mellan 1 och 1023 sekunder. Denna reläenhet i TD-8-serien kan programmeras genom att flytta omkopplarna på en 10-läges DIP-omkopplare. Den ger större noggrannhet än andra reläenheter med en analog potentiometer. Den är utrustad med en lysdiod som indikerar reläets status.

Funktioner:

  • Macromatic TD-80222-41 tidsfördröjningsrelä erbjuder On Delay-funktion för att aktivera kretsen.
  • Den är utrustad med en lysdiod som lyser till en grön färg för att indikera enhetens strömstatus och röd färg för att visa status för spänningssatt relä.
  • Denna enhet har 10A-klassade DPDT-utgångskontakter och kräver en ingång på 120V AC/DC-ström.
  • Den kan fungera vid temperaturer från -28 till 65 grader C (-18 till 149 grader F).
  • Detta relä för pilotdrift kräver 8-stifts oktala uttag för korrekt kabeldragning.

Kompatibla tillbehör:

  • Solid State-omkopplare: Dessa omkopplare används för att styra belastningsströmmen som flyter in i denna reläenhet.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CE
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar On Delay-funktionen?

A. Efter att ingångsspänningen har lagts på reläenheten börjar tidsfördröjningen. Efter tidsfördröjningen aktiveras utgången. Ingångsspänningen måste tas bort för att återställa tidsfördröjningsreläet och göra utgången strömlös. Denna enhet kan programmeras med en DIP-switch som är märkt med tidssteg. Den erforderliga tidsfördröjningen kan ställas in genom att flytta de utrustade omkopplarna till ON-läget och lägga ihop deras märkta värden. Till exempel kan en 5-minuters (300 sekunder) tidsfördröjning ställas in genom att flytta 4, 8, 32 & 256 omkopplarna till ON-läget.

F. Hur installerar man Macromatic TD-80222-41 tidsfördröjningsrelä?

A.

  • Montera ett lämpligt uttag inuti en lämplig kapsling och koppla den enligt kopplingsschemat.
  • Användare bör matcha uttagets plintnummer med reläenhetens kopplingsschema.
  • Koppla in Macromatic TD-80222-41 tidsfördröjningsrelä i uttaget samtidigt som du riktar nyckeln korrekt på mittstolpen.

F. Vad är start- och underhållsfunktionen för Macromatic TD-80222-41 tidsfördröjningsrelä?

A. Starttiden avser den tid som krävs för att starta tidtagningen i enheten efter att strömmen har lagts på (0.05 sekunder). Underhållsfunktionstiden är den tid enheten fungerar efter att strömmen tagits bort (0.01 sekunder).

Produktvarianter

ProduktModellInspänningPris
MACROMATIC TD-80221-40 Tidsfördröjningsrelä, 240VAC, 10A | CD4YLR TD-80221-40240 VAC1 499 kr
RFQ
MACROMATIC TD-80221-41 Tidsfördröjningsrelä, 240VAC, 10A | CD4YLT TD-80221-41240 VAC1 499 kr
RFQ
MACROMATIC TD-80221-42 Tidsfördröjningsrelä, 240VAC, 10A | CD4YLU TD-80221-42240 VAC1 499 kr
RFQ
MACROMATIC TD-80221-43 Tidsfördröjningsrelä, 240VAC, 10A | CD4YLV TD-80221-43240 VAC1 499 kr
RFQ
MACROMATIC TD-80221-44 Tidsfördröjningsrelä, 240VAC, 10A | CD4YLW TD-80221-44240 VAC1 499 kr
RFQ
MACROMATIC TD-80222-40 Tidsfördröjningsrelä, 120V AC / DC, 10A | CD4YLX TD-80222-40120V AC / DC1 389 kr
RFQ
MACROMATIC TD-80222-42 Tidsfördröjningsrelä, 120V AC / DC, 10A | CD4YLZ TD-80222-42120V AC / DC1 389 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACROMATIC TD-80222-41 Tidsfördröjningsrelä, 120V AC/DC, 10A
1 389 kr /enhet