MAG-MATE BL1000 Lyftmagnet 1000 Lb Kapacitet 9-1 / 2 tum Total längd | AD7DBY 4DMP9

MAG-MATE BL1000 Lyftmagnet 1000 Lb Kapacitet 9-1/2 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD7DBY Modell: BL1000Korsreferens: 4DMP9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Bail öppningshöjd2-3 / 4 "
Bail öppningsbredd2-3 / 4 "
fotnoterMax. Nominell kapacitet baserad på rent, polerat stål och beroende på materialtjocklek och storlek
handtag Längd12 "
Magnethöjd1.625 "
Magnetlängd6.5 "
MagnetmaterialKeramik
Magnetbredd4.5 "
Max. Värmebeständig temp.300 grader F
Max. Nominell platt kapacitet1000 lb.
Totala höjden5.5 "
Total längd11 "
Total bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.14
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Magnetaktivering (rullkamera med full bredd)

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MAG-MATE CL0400 Lyftmagnet 400 Lb Kapacitet 7-3 / 4 tum Total längd | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "8 168 kr
MAG-MATE CL1000 lyftmagnet 1000 lb kapacitet 10-3 / 4 tum total längd | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
MAG-MATE CL1500 Lyftmagnet 1500 Lb Kapacitet 14-3 / 4 tum Total längd | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "15 112 kr
MAG-MATE CL2200 Lyftmagnet 2200 Lb Kapacitet 15 tum Total längd | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "17 226 kr
MAG-MATE CL3000 Lyftmagnet 3000 Lb Kapacitet 19-1 / 4 tum Total längd | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "26 752 kr
MAG-MATE PNL0250 Lyftmagnet 250 lb Kapacitet 5" total längd | AC3PEF 2VCA1 PNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "3 926 kr
MAG-MATE PNL0800 Lyftmagnet 800 lb Kapacitet 7-7/8" total längd | AC3PEG 2VCA2 PNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "10 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE BL1000 Lyftmagnet 1000 Lb Kapacitet 9-1/2 tum total längd
9 183 kr /enhet