MAG-MATE PNL2500 Lyftmagnet 2500 Lb Kapacitet 12-5 / 8 tum Total längd | AC3PEJ 2VCA4

MAG-MATE PNL2500 Lyftmagnet 2500 Lb Kapacitet 12-5/8 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AC3PEJ Modell: PNL2500Korsreferens: 2VCA4

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Bail öppningshöjd4-3 / 4 "
Bail öppningsbredd3-3 / 4 "
fotnoterMax. Nominell kapacitet baserad på rent, polerat stål och beroende på materialtjocklek och storlek
handtag Längd10.125 "
Magnethöjd6.5 "
Magnetlängd10.625 "
Magnetmaterialneodym
Magnetbredd7.125 "
Max. Värmebeständig temp.180 grader F
Max. Nominell platt kapacitet2500 lb.
Totala höjden8.88 "
Total längd12.625 "
Total bredd7.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Magnetaktivering (låsning på / av-handtag)
    • Max. Nominell rund kapacitet (1250 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MAG-MATE CL0400 Lyftmagnet 400 Lb Kapacitet 7-3 / 4 tum Total längd | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "9 516 kr
MAG-MATE CL1000 lyftmagnet 1000 lb kapacitet 10-3 / 4 tum total längd | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "12 291 kr
MAG-MATE CL1500 Lyftmagnet 1500 Lb Kapacitet 14-3 / 4 tum Total längd | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "15 610 kr
MAG-MATE CL2200 Lyftmagnet 2200 Lb Kapacitet 15 tum Total längd | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "18 701 kr
MAG-MATE CL3000 Lyftmagnet 3000 Lb Kapacitet 19-1 / 4 tum Total längd | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "28 976 kr
MAG-MATE PNL0250 Lyftmagnet 250 lb Kapacitet 5" total längd | AC3PEF 2VCA1 PNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "4 574 kr
MAG-MATE PNL0800 Lyftmagnet 800 lb Kapacitet 7-7/8" total längd | AC3PEG 2VCA2 PNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "11 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE PNL2500 Lyftmagnet 2500 Lb Kapacitet 12-5/8 tum total längd
28 425 kr /enhet