HUVUDFILTER INC. MF0617473 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 12.91 tums höjd | CG3WUJ 0201RK010MMV

MAIN FILTER INC. MF0617473 Hydrauliskt filter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 12.91 tum höjd

Artikel: CG3WUJ Modell: MF0617473Korsreferens: 0201RK010MMV'
1 069 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.58 "
Botten OD3.46 "
Kracktryck435 PSI
filtermediapolyester
Filterbetyg10
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd12.91
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.58 "
Topp OD3.46 "

Produktinformation:

    • Byte av HYDAC/HYCON 0201RK010MMV

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODKracktryckHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0585821 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 16.142 tums höjd | CG2VQG 0270R010MM MF05858211.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "1 543 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0615397 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 5.67 tums höjd | CG3VKX RE022N10V MF06153971.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "663SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0615450 Växlingshydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 5.67 tum höjd | CG3VLE 0075R010PHCV MF06154501.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "663SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0615478 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 5.67 tums höjd | CG3VLJ RE022N10B MF06154781.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "663SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0615482 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 5.67 tums höjd | CG3VLK 0075R010PHC MF06154821.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "663SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0617439 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 8.661 tum höjd | CG3WTT SH74204SP MF06174391.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "763SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0617440 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 8.661 tum höjd | CG3WTU SH74204SPV MF06174401.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "763SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617473 Hydrauliskt filter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 12.91 tum höjd
1 069 kr /enhet