MAKITA 1002BA böjd bashyvel 4-3 / 8 in | AA6LXX 14H007

MAKITA 1002BA böjd bashyvel 4-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA6LXX Modell: 1002BAKorsreferens: 14H007

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 816 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjd planplaner
Förstärkare @ 120V11
LagerBall och Roller
Klippdjup3/16 tum
Ingen belastning RPM15000
Verktygslängd13 11 / 32 "
Verktygsvikt11.4 lb.
Bredd4.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.795
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)42.01
Fartygets bredd (cm)22.5
HS-kod8465920034
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

Makita 1002BA böjd bashyvel producerar bågar och bågar i timmer och arbetar på halsdukar i stockar. Den har en stor tvåhandsdesign för bättre kontroll av skäraren.

Funktioner:

  • Makita 1002BA böjd bashyvel ger ett dragknivt utseende på färdigfrästa stockar och producerar bågar och bågar i timmer.
  • Den har en tvåhandsdesign för maximal kontroll över fräsen och ett stort frontgrepp för finjustering av djupet.
  • Den har en fabriksjusterad fasad bas för att hacka ut stockar med en radie på 12-5/8 tum.
  • Denna 1002BA böjda bashyvel har en låsknapp för kontinuerlig drift och en stor utkastningsränna för att hantera höga spånutsläpp.
  • Den innehåller också ett set med bladmätare, skiftnyckel och bladuppsättning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är användningen av en utkastningsränna?

A. Makita 1002BA böjd bashyvel har en stor utkastningsränna för en överlägsen spånutmatningshastighet.

F. Vilken är den maximala lasthastigheten för denna Makita 1002BA böjda bashyvel?

A. Makita 1002BA böjd bashyvel ger en maximal lasthastighet på 15000 RPM.

F. Vilken är fasradien för denna böjda bashyvel?

S. Den har en justerbar fasradie på 11-13/16 tum.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA 1002BA böjd bashyvel 4-3/8 tum
8 816 kr /enhet