Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAKITA BO5031K Random Orbit Sander med variabel hastighet 5 In | AA6LCX 14F070

MAKITA BO5031K Slumpslipmaskin med variabel hastighet 5 tum

Finns i lager
Artikel: AA6LCX Modell: BO5031KKorsreferens: 14F070
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
2 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsluta Sander
Amps3.0
Förstärkare @ 120V3
LagerBoll
Cord6 fot 6 "
Handtag DesignErgonomisk
LåsJa
Ingen belastning RPM4000 - 12000
Orbit Dia.1 / 8 "
Banor per minut4000-12000
Padstorlek5
HastighetstypVariabel
Byt typSkjut
Verktygslängd6"
Verktygsvikt3 lb.
Typ av sandpapperKrok och ögla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9295
Fartygets höjd (cm)17.2
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)39.98
HS-kod8467290015
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktAmpsFörstärkare @ 120VIngen belastning RPMOrbit Dia.PadstorlekByt typVerktygslängdPris
MAKITA BO6030 slumpslipmaskin med variabel hastighet, 6 i pad | AA6LCZ 14F072 BO60305.2 lb.2.72.74000 - 100001 / 8 "6Trigger12.125 "4 869 kr
MAKITA BO6040 Variabel hastighet slumpmässig bananslip 6 In | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb.6.66.61600 - 58007 / 32 "6Skjut12.5 "7 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA BO5031K Slumpslipmaskin med variabel hastighet 5 tum
2 250 kr /enhet